はつり職人 4インチF付

はつり職人 4インチF付 - コバルテック

はつりのプロが求める切味と耐久性を両立した、プロ御用達のブレードのフランジ付きです。
専用フランジ使用で、キワやコーナーの切断に重宝します。
ねじ込むだけでセットが出来る為、刃の交換時のイライラを軽減します。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
フランジも消耗品の為、ネジなど歪みが出た際には、お取替えを推奨いたします。

用途硬質コンクリートも、ブロックも、レンガなどの切断。チップ厚さ(mm)1.8フランジ外径(Φmm)35外径(mm)105穴径(mm)22付属リング(mm)20穴径【フランジ】M10チップ高さ(mm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82610458HS-4F
20,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする