曜日別特売

SC-460Rポンプボトル

SC-460Rポンプボトル - SARAYA(サラヤ)
(1件のレビュー)

SC-460R用カートリッジボトルです。
薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。

材質ボトル:PE、ポンプ:PP幅(mm)84容量(mL)450高さ(mm)215質量(g)60奥行(mm)64噴霧量(mL)0.3/回内容量1個
注意
※カートリッジボトルのみの商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8261175441712450
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 部材破損時対応
医療・福祉・介護関連業

便座除菌クリーナーのディスペンサーで、ポンプボトルだけが壊れた際に取換部材が単独で入手できるのはありがたい。 また必要あれば購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする