曜日別特売

ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER

ハンド&チャック 開閉確認センサ ET・ER・E・KET・KER - 近藤製作所

開閉確認センサ ETコンパクトな無接点方式。無接点方式有接点方式二色表示耐切削油対応センサもラインナップ
開閉確認センサ ERロボットケーブル対応センサロボットケーブル仕様 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。
開閉確認センサ E二色表示耐切削油対応センサ二色表示耐切削油対応 開閉確認センサ無接点方式有接点方式対応センサもラインナップ。

ランプ発光ダイオード(ON時点灯)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
種類
シリーズ
リード線
リード線取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611614E40センサ無接点(3線式)E40耐油性ビニールキャブタイヤコード(3芯)ストレート
7,200
6,840
7,524(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611630E40Lセンサ無接点(3線式)E40L耐油性ビニールキャブタイヤコード(3芯)L字
7,200
6,840
7,524(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611639E41センサ無接点(2線式)E41耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)ストレート
7,200
6,840
7,524(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611648E41Lセンサ無接点(2線式)E41L耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)L字
7,200
6,840
7,524(税込)
10日以内出荷
返品不可
82611657E45センサ(耐屈曲)無接点(2線式)E45耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)ストレート
9,900
9,405
10,346(税込)
34日以内出荷
返品不可
82611666E45Lセンサ(耐屈曲)無接点(2線式)E45L耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)L字
9,900
9,405
10,346(税込)
34日以内出荷
返品不可
82611709ET2センサ無接点(2線式)ET2耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)ストレート
3,300
3,135
3,449(税込)
当日出荷
82611718ET2-M1センサ無接点(2線式)ET2耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)ストレート
3,300
3,135
3,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
82611675ET2-M5センサ無接点(2線式)ET2耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)ストレート
4,300
4,085
4,494(税込)
翌々日出荷
返品不可
82611727ET2Lセンサ無接点(2線式)ET2L耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)L字
3,300
3,135
3,449(税込)
翌日出荷
返品不可
82611684ET3センサ無接点(3線式)ET3耐油性ビニールキャブタイヤコード(3芯)ストレート
3,300
3,135
3,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
82611700ET3Lセンサ無接点(3線式)ET3L耐油性ビニールキャブタイヤコード(3芯)L字
3,300
3,135
3,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
82611745KET2センサ(専用金具付)無接点(2線式)KET2耐油性ビニールキャブタイヤコード(2芯)ストレート
3,300
3,135
3,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
82611736KET3センサ(専用金具付)無接点(3線式)KET3耐油性ビニールキャブタイヤコード(3芯)ストレート
3,300
3,135
3,449(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする