ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG

ハンド(エアー駆動) 防塵仕様ハンド BHG-BG - 近藤製作所

従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。

シリーズBHG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
ロッド径(Φmm)
内容積(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82611596BHG-03AS-BG-E45S21.603AS168【往復】1.58
55,900
53,105
58,416(税込)
89日以内出荷
返品不可
82611605BHG-05AS-BG0.4805AS25Φ12【往復】6.32
44,900
42,655
46,921(税込)
89日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする