ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付)

ハンド(エアー駆動) 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBG (ゴムカバー付) - 近藤製作所

クロスローラタイプ。クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。
コンパクトでロングストローク。全高が低く、コンパクト設計。ストロークが長いので、大小のワークに兼用対応できます。
ゴムカバー付で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。

シリーズHLBG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)【エアー】0.1~0.7内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
大きさ
シリンダー径(Φmm)
内容積(cm3)
最適把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82618395HLBG-12AS24012ASΦ12【往復】1.4730~60
40,500
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618307HLBG-12AS-E16S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618876HLBG-12AS-E16S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,100
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618316HLBG-12AS-E17S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618885HLBG-12AS-E17S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,100
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618325HLBG-12AS-E26S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618894HLBG-12AS-E26S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,100
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618334HLBG-12AS-E27S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
43,800
41,610
45,771(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618910HLBG-12AS-E27S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,100
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618718HLBG-12AS-GH-E16S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618630HLBG-12AS-GH-E16S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618727HLBG-12AS-GH-E17S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618639HLBG-12AS-GH-E17S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618736HLBG-12AS-GH-E26S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618648HLBG-12AS-GH-E26S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618745HLBG-12AS-GH-E27S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618657HLBG-12AS-GH-E27S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618754HLBG-12AS-GT-E16S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618666HLBG-12AS-GT-E16S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618770HLBG-12AS-GT-E17S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618675HLBG-12AS-GT-E17S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618779HLBG-12AS-GT-E26S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618684HLBG-12AS-GT-E26S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618788HLBG-12AS-GT-E27S124012ASΦ12【往復】1.4730~60
47,300
44,935
49,429(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618700HLBG-12AS-GT-E27S224012ASΦ12【往復】1.4730~60
50,600
48,070
52,877(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618578HLBG-15AS42015ASΦ15【往復】3.1850~90
41,600
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618499HLBG-15AS-E16S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
44,900
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618456HLBG-15AS-E16S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,200
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618508HLBG-15AS-E17S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
44,900
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618465HLBG-15AS-E17S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,200
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618517HLBG-15AS-E26S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
44,900
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618474HLBG-15AS-E26S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,200
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618526HLBG-15AS-E27S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
44,900
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618490HLBG-15AS-E27S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,200
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618228HLBG-15AS-GH-E16S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618797HLBG-15AS-GH-E16S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618237HLBG-15AS-GH-E17S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618806HLBG-15AS-GH-E17S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618246HLBG-15AS-GH-E26S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618815HLBG-15AS-GH-E26S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618255HLBG-15AS-GH-E27S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618824HLBG-15AS-GH-E27S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618264HLBG-15AS-GT-E16S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618840HLBG-15AS-GT-E16S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618280HLBG-15AS-GT-E17S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618849HLBG-15AS-GT-E17S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618289HLBG-15AS-GT-E26S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618858HLBG-15AS-GT-E26S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618298HLBG-15AS-GT-E27S142015ASΦ15【往復】3.1850~90
48,400
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
82618867HLBG-15AS-GT-E27S242015ASΦ15【往復】3.1850~90
51,700
49,115
54,027(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする