4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B

4Kチューナー内蔵 Google スマートテレビ P79B - TCL

GoogleOS搭載4Kチューナー内蔵テレビ
・AlgoEngineⅡ
映像の質感や深みが向上。
・Dolby Vision/HDR10/HLG対応
「HLG」、「HDR10」と「Dolby Vision」規格に対応。
映像の明部と暗部ディーテルまで驚くほどクリアに再現、華やかな色彩及びメリハリの効いた映像を描き出します。
・Dolby Atmos採用
3次元のリアルな立体音響を実現する「ドルビーアトモス」に対応。
部屋の隅々まで響き渡り、包まれるような音響体験をお届けします。
・豊かなコンテンツをお手軽に
YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや 音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。

最大出力(W)実用:20 (10+10)画素数3840×2160端子数HDMI:3、USB:2バックライト方式直下式LEDチューナー数内蔵:BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8261733643P79B9566.7600185115
オープン
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
8261734550P79B11109.1700279125
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする