曜日別特売

燃料用アルコール 500mL 24本入

燃料用アルコール 500mL 24本入 - 高杉製薬

アルコールランプなどの燃料に適しています。

仕様●成分・濃度:メタノール70vo%・エタノール30vol%●ボトルサイズ(mm):Φ68×181●単品JANコード:4987298106064アズワン品番68-0764-46内容量1箱(24本×500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82782920BT500ml
46,800
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー/アルコールランプ/金網/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする