2000x2150mm 溶接作業フェンス

2000x2150mm 溶接作業フェンス - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンス - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンス - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンス - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンス - エスコ2000x2150mm 溶接作業フェンス - エスコ

溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。

仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kgアズワン品番68-1810-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82782974EA334BF
オープン
21,800
23,980(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする