0.7mm ボールペン替芯 赤・10本

0.7mm ボールペン替芯 赤・10本 - uni(三菱鉛筆)
仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SXR8007K.15●商品名:ジェットストリーム替芯●ボール径:0.7mm●サイズ:Φ3.0×87.7mm●インク色:赤●入数:10本●超・低摩擦ジェットストリームインク●速乾性があり、低い筆記抵抗でなめらかに書けるジェットストリームインクを使用●替芯のみ●EA765MG-63~65用アズワン品番67-4720-27内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82783428EA765MG-67A
990
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82783428EA765MG-67A70479510EA765MG-67AEA765MG-67A ボールペン替芯 エスコ 70479510ボールペン替芯エスコ1箱(10本)
1,000
税込1,100
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする