曜日別特売

フリーベアユニット

フリーベアユニット - フリーベアコーポレーション

ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL13(ゴミ抜け穴付)を使用しています。

仕様上向用材質フレーム/スチール 、ボールキャスター本体/スチール長さ(mm)1000幅(mm)80全長(mm)1000高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数10コードコード番号:405-9668キャスター数使用ボールキャスタ:C-8L-SL4×10アズワン品番67-5588-47耐荷重(kg/個)【ボール】30内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82784040FU-C8L-1000
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする