富士製作所
オムニホイール
首振りの動きがなく、ホイール自体の動きのみで全方向(360°)移動可能であり始動抵抗も軽く操作性も容易。
軸径(Φmm)
【主軸】8
幅(mm)
96
摘要
フリー用
内径(Φmm)
8
耐荷重(kg)
120
外径(Φmm)
125
車輪
全方向(360°)移動型車輪
コード
コード番号:368-4288
アズワン品番
67-5537-41
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82784137
2530-111WU
¥
31,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません