曜日別特売

カラーカードプリンター CX-G6400[1749C001]

カラーカードプリンター CX-G6400[1749C001] - Canon

名刺、プラスチックカード、ハガキ、封筒の多メディアに対応。
CX-G6400は紙とプラスチックカードに印刷できるから、名刺、社員証、学生証、診察券、会員証、イベント用のプレミアムチケット、大判IDカードの作成、さらには販促用のハガキや封筒の印刷など多様な用途に活用。
名刺、プラスチックカード100枚/分、はがき45枚/分の高速出力。
キヤノン独自の4.2インチライン型プリントヘッドにより、名刺100枚/分の高速フルカラー出力を実現。
名刺1枚0.3円~の低インクコスト。
CX-G6400はインクジェット方式で、必要なときに必要な分だけ、低コストでスピーディーに印刷。

仕様●製品タイプ:インクジェット●印刷方式 インクジェット方式●インクタンク 各色105ml(染料、各色独立型)●解像度 1200x1200dpi●プリントヘッドノズル数 BK/C/M/Yx各5、097ノズル(有効印字ノズル数)計20、388ノズル【印刷スピード】●名刺/プラスチックカード 100枚/分●ハガキ 45枚/分●封筒 28枚/分(洋長形3号・洋形4号(用紙長235mm)の場合)●ファーストプリント 10秒以下&※標準名刺サイズ●最大印刷可能領域 幅:107.8mmx長さ:297.0mm【印刷余白】●先端 1.5mm●後端 1.5mm●左右 2.0mm●使用可能用紙 カラーカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード)●使用可能用紙サイズ 名刺:91.0mmx55.0mm、名刺USサイズ:89.0mmx51.0mm、カード/プラスチックカード:85.6mm x54.0mm、ハガキ:100.0mmx148.0mm、封筒(長形3号):120.0mmx235.0mm、封筒(洋長形3号):120.0mmx235.0mm、封筒(洋形4号):105.0mmx235.0mm、封筒(洋形2号):114.0mmx162.0mm、カスタムサイズ(紙):幅85.0~120.0mm、長さ(紙)49.0~300.0mm、長さ(プラスチックカード)49.0~150.0mm ※カスタムサイズ用紙の作成については、消耗品・オプションの用紙ページをご覧ください。●用紙厚:0.21mm~0.76mm●仕様2:【給紙容量】●名刺/ハガキ:500枚●封筒:100枚●プラスチックカード:100枚【排紙容量】●名刺/ハガキ:500枚●封筒:100枚●プラスチックカード:100枚●インターフェイス:USB2.0 Hi-speed、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●プリンタードライバー対応OS:Windows 10 / 8.1 / 7(各32bit/64bit、日本語版)、Windows Server 2012 / 2008(各64bit、日本語版)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:動作時 約229W(最大)●スリープモード時:約8.5W以下●稼動音:約58dB(A)以下●関連規格:VCCIクラスB、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS対応●外形寸法(横幅x奥行x高さ) 415mmx410mmx464mm(排紙トレイを除く)●本体質量(消耗品を含まず):約25kg●本体同梱物:電源コード、初期動作用インクタンク(各105ml)、スタートガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、クイックガイド、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、設置調整用紙(ハガキ両面マットコート20枚)、ご購入製品の保証登録のお願い【設置環境】●温度:15℃~30℃●湿度:10%~80%(ただし結露なきこと)●本体耐久:紙:150万枚(標準名刺サイズ)、プラスチックカード:50万枚 (プリントヘッドを除く)●無償保証期間:1年間(訪問修理)●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:CA107FT●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7494-46内容量1個
注意
※RoHSは2023年8月時点の情報です。※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82785065CX-G6400
711,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする