曜日別特売

フィラーテープ 1m×0.10mm

フィラーテープ 1m×0.10mm - シム&ゲージ

フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。

仕様●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:1m●厚さ:0.10mm●コード番号:119-0161855アズワン品番67-4830-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827866570286-89-0000120
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
827866570286-89-0000120894927060.10x12.7x1m0286-89-0000120 シクネステープ シム&ゲージ 89492706シクネステープシム&ゲージ1巻
999
税込1,099
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする