シム&ゲージ
フィラーテープ 1m×0.10mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82786657
品番
0286-89-0000120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
フィラーテープ(シクネステープ)は自動車エンジン、その他内燃機の組み立て、ならびに調整用として使用されるもので、所要寸法に切って使用します。
仕様
●材質:SK焼き入れ●幅:12.7mm●長さ:1m●厚さ:0.10mm●コード番号:119-0161855
アズワン品番
67-4830-70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82786657
0286-89-0000120
89492706
0.10x12.7x1m
シクネステープ
シム&ゲージ
1巻
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。