Noxudol(ノックスドール)
カーケア エンメイ 500mL エアゾール
アクリル樹脂塗装剤。
アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。
仕様
●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-6435-63
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
330mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82789326
-
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません