曜日別特売

KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明

KM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 - PRESIKM/U 常温常圧硬化アクリル樹脂 透明 - PRESI

KM樹脂はパウダーと液体を混ぜて使用します。
短時間で硬化します。
43000 加圧システムを使用すると透明度が向上します。
発熱ピーク:115℃

仕様●色:透明●液体:500cc●発熱ピーク:115℃●硬化時間:10分●収縮:中程度●硬度:90シェアD●ご使用にはパウダーのKM/U常温常圧硬化アクリル樹脂(製品番号:04141)が必要です危険等級アズワン品番67-6581-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量475mL危険物の性状非水溶性内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278946604142
26,600
25,980
28,578(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする