PRESI
SPM 超精密仕上げ研磨剤 コロイダルシリカ 非結晶化 0.03μm 1L 1本
非結晶コロイダルシリカの超仕上げ研磨剤です。
仕様
●素材:コロイダルシリカ●粒度:0.03μm●容量:1L
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-6581-90
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82789475
12045
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000