潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本

潤滑剤 ルブリカント REFLEX Lub 1L 1本 - PRESI

ウォーターベースの潤滑剤です。スプレーボトルに入っています。

仕様●LDMおよびLDPのサスペンションおよびスティックと併用します。危険等級アズワン品番67-6582-13危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8278953624270
8,400
8,398
9,238(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする