PRESI
防錆液 5L
切断機のカットホイールが腐食や酸化しないように、切断時に使用します。
仕様
●内容量:5L●混合比率:水に対して4%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-6581-65
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2500mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82789545
01090
¥
55,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください