PRESI
防腐剤 500cc 1本
クーラント内での細菌の発生を防ぎます。製品を水に対して製品の1.6%の割合で使用しています。
仕様
●内容量:500cc●混合比率:水に対して1.6%●入り数:1箱(1本入り)※1箱あたりの価格です。
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
67-6581-66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82789554
01093
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
48日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください