シールはがし剤+カーボンはがしヘラ40mmセット

シールはがし剤+カーボンはがしヘラ40mmセット - 角利(角利産業)

ガラス・金属・タイルなどに貼られたシール・テープや粘着材の除去に使えます。
はがしにくいシール、しつこいシールのはがし跡も除去します。
スプレータイプのシールはがしで使い勝手が良く、広範囲をスピーディーにはがす際に効果的です。
ヘラは金属製より対象を傷つけにくく、床・プラスチック・金属・石材等の汚れ落としに適しています。

仕様●サイズ:シールはがしスプレー/H157×直径53mm、ヘラ/長さ150×幅40mm●重量:シールはがし/約215g、ヘラ/約15.8g●スプレー内容量:200mL●ヘラ材質:ポリアミド炭素入りアズワン品番68-1967-91危険物の類別非危険物内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82791916-
980
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする