サロンズエラン

サロンズエラン - CARALL

優雅な香り感じるサロン空間へ
車内に調和するシンプルで透明感のある優しいデザイン。サロンズは、サロン空間の心地よい香りに消臭エッセンスをブレンドしたオリジナルアロマを使用。

仕様●容量:105mL●本体寸法:W63×H88×D63mm●本体重量:314.5g内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82792397337968-1978-94
910
取扱い終了
返品不可
82792406338068-1978-93
910
取扱い終了
返品不可
82792415337768-1978-92
910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする