3377 サロンズエラン CARALL 82792415

3377 サロンズエラン CARALL 82792415
3377 サロンズエラン CARALL 82792415

サロンズエラン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード82792415品番3377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910

優雅な香り感じるサロン空間へ
車内に調和するシンプルで透明感のある優しいデザイン。サロンズは、サロン空間の心地よい香りに消臭エッセンスをブレンドしたオリジナルアロマを使用。

仕様●容量:105mL●本体寸法:W63×H88×D63mm●本体重量:314.5gアズワン品番68-1978-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする