曜日別特売

ヘルメットシールドコーティング

ヘルメットシールドコーティング - CARALLヘルメットシールドコーティング - CARALLヘルメットシールドコーティング - CARALLヘルメットシールドコーティング - CARALLヘルメットシールドコーティング - CARALL

視界不良を解消し、いつでもクリア !
強力に雨を弾いて、視界を確保 ! 夜間時のライトによる乱反射を抑える。細かなキズを埋め、くすみを軽減 ! 虫や泥汚れがこびり付きにくく、落としやすい。クロスに付けて拭くだけ。 雨で濡れたシールドにも使える。重ね塗りで効果アップ !

仕様●容量:80mL●本体寸法:W40×H125×D40mm●本体重量:96gアズワン品番68-1979-82危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
827929142116
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする