曜日別特売

ガラ箱四輪車

ガラ箱四輪車 - アイケーキャリーガラ箱四輪車 - アイケーキャリー

建設現場で活躍するガラ入れに適した台車です。
フロント部が、扉式になっている為ガラなどをかき出しがしやすいです。
台車上部四隅に、アイボルトを装備しております、フォークリフトがない場所でもクレーンでの吊り上げ作業が可能です。
使わないときは、2段まで積み重ねができます。
現場でのガラ入れ用。

仕様●材質/仕上:スチール●仕上げ/フタル酸塗装●キャスター金具/スチール●車輪/黒ゴム●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●人を絶対に載せないでください。●使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。●配送は混載便、車上渡し条件となります。●原産国:日本●コード番号:337-7321アズワン品番67-5590-24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82818604GR4
248,500
239,800
263,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする