イージーカート

イージーカート - アズワン

Φ100×4輪自在ゴム車
中央Φ125×2輪固定ゴム車ペダル式ブレーキ
コーナーバンパー付き

仕様●サイズ:W1285×D425×H1585mm●材質:PP車輪径(Φmm)100/125材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(mm)425×1285ハンドル高さ(mm)1585ブレーキ種類ペダル式ブレーキアズワン品番67-7409-45材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82818620875-510
138,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする