建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ

建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ - THANKO(サンコー)[電子機器]

畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント

仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82818629TK-HKKD21YS
380,000
379,800
417,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする