曜日別特売

パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車

パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)パレット専用台車 1142X1130 SUSΦ150ウレタン車 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。
1100×1100mmサイズのパレットの運搬台車です。

仕様●均等荷重(kg):500●間口(mm):1143●奥行(mm):1130●高さ(mm):243●適合パレット寸法(mm):1100×1100●キャスター径(mm):150●長さ(mm):1143●幅(mm):1130●キャスター金具:ステンレス●完成品●自在キャスター4個(内2個ストッパー付)●キャスター金具ステンレスタイプ●パレット位置高さ:206mm●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2555アズワン品番67-5634-25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82818647PLD-1111D
98,313
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする