テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
パレット専用台車 1142X1130 スチールΦ150ウレタン車
サビや汚れを嫌う作業現場内で利用可能なステンレス製パレット台車です。
1100×1100mmサイズのパレットの運搬台車です。
仕様
●均等荷重(kg):500●間口(mm):1143●奥行(mm):1130●高さ(mm):243●適合パレット寸法(mm):1100×1100●キャスター径(mm):150●長さ(mm):1143●幅(mm):1130●キャスター金具:スチール●完成品●自在キャスター4個(内2個ストッパー付)●キャスター金具スチールタイプ●パレット位置高さ:206mm●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン●原産国:日本●コード番号:252-2556
アズワン品番
67-5634-26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82818656
PLD-1111E
¥
76,313
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください