曜日別特売

GREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組

GREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 - アークランズGREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 - アークランズGREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 - アークランズGREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 - アークランズGREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 - アークランズGREATTOOL ザグリカッターセット 木工用 5本組 - アークランズ

木材の穴あけ、止め穴加工、傾斜穴の穴あけにご使用頂けます。
よく使う5つのサイズのセットです。

仕様●用途:一般木材の穴あけ、止め穴、傾斜穴あけに●5本組●セット内容:15、20、25、30、35mmが各1本ずつ●適正回転数:1,500min-1●六角軸径:6.35mm●種類:木工用アズワン品番68-4534-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82818979ZAC-5S
3,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする