卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付

卓上旋盤 L-5200型 5インチチャック付 - コスモキカイ

高精度、高剛性の卓上精密旋盤です。
自動横送り装置(左右)自動縦送り装置(前後)が標準装備です。
モーターは単相100V400W標準装備です。
5インチスクロールチャック(120Φ)が標準装備です。
ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。

仕様●ベッド上振り(mm):250●センター間距離(mm):580●電源(V):単相100●出力(kW):0.4●幅(mm):1250●奥行(mm):510●高さ(mm):430●心押台スリーブテーパ:MT3●主軸テーパ:MT4●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):26●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~5mm(28種類)●ネジ切り能力(インチネジ):4~96山(34種類)●コード番号:368-5768●原産国:日本アズワン品番67-5520-51内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
828194960004
900,000
899,800
989,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする