曜日別特売

サビキラープロRS クリアイエロー A-SKPRシリーズ

サビキラープロRS クリアイエロー A-SKPRシリーズ - BAN-ZI

サビの上に直接塗れます サビキラープロRSはサビ転換機能付きの塗料なので、サビにそのまま直接塗装しサビの進行を止めます。※サビキラープロRSの塗装前に浮きサビ・重層サビなどは除去してください
ケレン作業の手間・経費を大幅にカット サビキラープロRSはケレン作業の手間も経費も大幅にカット。それなのにサビの再発を防ぐことができる画期的な塗料です。
素材そのものの硬度が向上 サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。
クリアカラーで作業性抜群 サビキラープロRSはクリア色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、サビの状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。※本品は下塗り専用品の為、施工後は必ず上塗りを実施してください。
施工が簡単で取り扱いやすいです スプレータイプは2液性塗料にも関わらず、手間のかかる2液の混合を手を汚さず、簡単に行う事が可能です。まさに"良いトコ取り"のサビ転換プライマーの誕生です。混合手順についてはこちらの動画をご覧ください。
プライマーとしても使用可能 サビキラープロRSはサビ転換だけでなくプライマーとしてもご活用可能で、上塗りとの密着を向上させます。また、BAN-ZI AIDのプライマーとして最適です。

仕様●標準塗布量:0.1~0.15kg/m2●塗り面積:約0.95~1.42●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:3時間●消防法分類第4類第1石油類●有機溶剤予防規則第2種有機溶剤クリア(イエロー)危険等級アズワン品番67-2985-26危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16500mL特性さび止め危険物の性状非水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82825857A-SKPR/K165K
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする