整備用工具セット ツールセット レッド 間口433×奥行220×高さ240mm 差込角12.7mm

整備用工具セット ツールセット レッド 間口433×奥行220×高さ240mm 差込角12.7mm - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

高級感あふれるカーボン調トレー採用で工具を厳選し、産業機械の整備に適した標準セットです。
自動車整備&メンテナンス用。

仕様●ケース色:レッド●ケース寸法(mm)間口:433●ケース寸法(mm)奥行:220●ケース寸法(mm)高さ:240●セット内容(点):73●差込角(mm):12.7●V形3段式ツールケース●原産国:日本●コード番号:230-4575アズワン品番67-7238-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82826040TSST43021
89,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする