誰でもすぐに使える簡単光学式マウス
ドライバー不要USB ポートに簡単接続Windows標準ドライバーで動作、パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。
仕様●製品タイプ:光学式マウス●カラー:ブラック●インターフェース:USB(A)コネクタ●キー・ボタン:2ボタン+ホイールボタン●読取方式:分解能:1000dpi●ケーブル長:約1.5m●Windows標準ドライバで動作、パソコンのUSBポートに接続するだけで使えます。●1000dpiの分解能でスムーズなマウス操作を実現。●対応機種:USBポートが正常に動作するWindowsパソコン●本体外形寸法:W55xD90xH32mm●質量:65g●付属品:取扱説明書●梱包サイズ(WxHxD)mm:W110xD75xH220mm●コード番号:N2B0088●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7766-15内容量1個