YAMAHA(ヤマハ)
MG12用ラックマウント金具
MG12/MG12XU用ラックマウント金具
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:単なる金具です●電気通信事業法備考:単なる金具です●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140529●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4429-75
内容量
1台
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82831509
RK-MG12
¥
7,610
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください