曜日別特売

SATA/IDE-USB3.0変換アダプタ

SATA/IDE-USB3.0変換アダプタ - グリーンハウス

1台で3.5インチ/2.5インチ、IDE/SATAのHDDをUSBで接続できる
パソコンのデータ引越し作業に最適
US3.0/2.0インターフェースに対応
DVDやCDなど各種光学ドライブに対応
内蔵HDDを外付けUSBストレージとして簡単に使える
SATAドライブとIDEドライブを同時接続可能
対応最大容量8TB
脱着時も安心、ON/OFFスイッチ付き
ACアダプタ付属
USB Type-AをType-Cに変換するコネクタ付属
ケースなどが不要で簡単接続
ドライバのインストール不要
鉛などの含有量を抑

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4221-91内容量1個
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82834844GH-U3HDA-IDESA
5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする