曜日別特売

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-3000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-150-3000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅150mm
機長3000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82877255TYPE34-GI-150-3000-T6-B4068-1502-96
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877264TYPE34-GI-150-3000-T8-A4068-1503-02
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877280TYPE34-GI-150-3000-T4-C4068-1502-91
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877289TYPE34-GI-150-3000-T8-C4068-1503-04
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877298TYPE34-GI-150-3000-H9-C4068-1502-61
223,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877307TYPE34-GI-150-3000-T2-B4068-1502-84
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877316TYPE34-GI-150-3000-T3-B4068-1502-87
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877325TYPE34-GI-150-3000-H9-B4068-1502-60
223,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877334TYPE34-GI-150-3000-T9-C4068-1503-07
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877350TYPE34-GI-150-3000-T9-A4068-1503-05
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877359TYPE34-GI-150-3000-T15-A4068-1502-77
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877368TYPE34-GI-150-3000-T7-C4068-1503-01
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877377TYPE34-GI-150-3000-T2-C4068-1502-85
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877386TYPE34-GI-150-3000-T15-C4068-1502-79
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877395TYPE34-GI-150-3000-T12-A4068-1502-68
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877404TYPE34-GI-150-3000-T11-C4068-1502-67
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877420TYPE34-GI-150-3000-T2-A4068-1502-83
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877429TYPE34-GI-150-3000-T11-A4068-1502-65
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877438TYPE34-GI-150-3000-T14-A4068-1502-74
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877447TYPE34-GI-150-3000-T5-A4068-1502-92
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877456TYPE34-GI-150-3000-T10-B4068-1502-63
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877465TYPE34-GI-150-3000-T3-C4068-1502-88
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877474TYPE34-GI-150-3000-T6-A4068-1502-95
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877490TYPE34-GI-150-3000-T6-C4068-1502-97
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877499TYPE34-GI-150-3000-T12-B4068-1502-69
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877508TYPE34-GI-150-3000-T1-C4068-1502-82
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877517TYPE34-GI-150-3000-T12-C4068-1502-70
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877526TYPE34-GI-150-3000-T8-B4068-1503-03
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877535TYPE34-GI-150-3000-T4-B4068-1502-90
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877544TYPE34-GI-150-3000-T5-C4068-1502-94
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877560TYPE34-GI-150-3000-T1-B4068-1502-81
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877569TYPE34-GI-150-3000-T7-B4068-1502-99
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877578TYPE34-GI-150-3000-T7-A4068-1502-98
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877587TYPE34-GI-150-3000-T10-C4068-1502-64
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877596TYPE34-GI-150-3000-T11-B4068-1502-66
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877605TYPE34-GI-150-3000-T15-B4068-1502-78
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877614TYPE34-GI-150-3000-T14-B4068-1502-75
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877630TYPE34-GI-150-3000-T4-A4068-1502-89
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877639TYPE34-GI-150-3000-T13-B4068-1502-72
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877648TYPE34-GI-150-3000-T3-A4068-1502-86
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877657TYPE34-GI-150-3000-T1-A4068-1502-80
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877666TYPE34-GI-150-3000-T5-B4068-1502-93
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877675TYPE34-GI-150-3000-T10-A4068-1502-62
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877684TYPE34-GI-150-3000-T13-A4068-1502-71
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877700TYPE34-GI-150-3000-T13-C4068-1502-73
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877709TYPE34-GI-150-3000-T9-B4068-1503-06
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877718TYPE34-GI-150-3000-T14-C4068-1502-76
194,600
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877727TYPE34-GI-150-3000-H6-B4068-1502-51
223,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877736TYPE34-GI-150-3000-H6-C4068-1502-52
223,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82877745TYPE34-GI-150-3000-H14-C4068-1502-31
223,300
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする