ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅250mm
機長1000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82882654TYPE34-GI-250-1000-H15-C4068-1516-88
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882670TYPE34-GI-250-1000-H15-A4068-1516-86
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882679TYPE34-GI-250-1000-H14-B4068-1516-84
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882688TYPE34-GI-250-1000-H11-A4068-1516-74
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882697TYPE34-GI-250-1000-H12-A4068-1516-77
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882706TYPE34-GI-250-1000-T10-A4068-1517-17
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882715TYPE34-GI-250-1000-T5-B4068-1517-48
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882724TYPE34-GI-250-1000-T3-B4068-1517-42
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882740TYPE34-GI-250-1000-H14-C4068-1516-85
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882749TYPE34-GI-250-1000-H15-B4068-1516-87
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882758TYPE34-GI-250-1000-H3-B4068-1516-96
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882767TYPE34-GI-250-1000-H10-A4068-1516-71
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882776TYPE34-GI-250-1000-T14-C4068-1517-31
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882785TYPE34-GI-250-1000-H3-A4068-1516-95
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882794TYPE34-GI-250-1000-H9-B4068-1517-15
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882810TYPE34-GI-250-1000-H4-B4068-1516-99
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882819TYPE34-GI-250-1000-H12-B4068-1516-78
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882828TYPE34-GI-250-1000-H5-C4068-1517-04
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882837TYPE34-GI-250-1000-T9-C4068-1517-61
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882846TYPE34-GI-250-1000-H1-C4068-1516-91
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882855TYPE34-GI-250-1000-T5-C4068-1517-49
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882864TYPE34-GI-250-1000-T15-B4068-1517-33
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882880TYPE34-GI-250-1000-T6-A4068-1517-50
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882889TYPE34-GI-250-1000-T10-B4068-1517-18
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882898TYPE34-GI-250-1000-H4-A4068-1516-98
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882907TYPE34-GI-250-1000-H7-B4068-1517-09
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882916TYPE34-GI-250-1000-T11-A4068-1517-20
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882925TYPE34-GI-250-1000-T1-A4068-1517-35
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882934TYPE34-GI-250-1000-T4-B4068-1517-45
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882950TYPE34-GI-250-1000-T5-A4068-1517-47
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882959TYPE34-GI-250-1000-H1-B4068-1516-90
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882968TYPE34-GI-250-1000-H11-B4068-1516-75
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882977TYPE34-GI-250-1000-H13-A4068-1516-80
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882986TYPE34-GI-250-1000-H8-C4068-1517-13
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82882995TYPE34-GI-250-1000-T8-B4068-1517-57
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883004TYPE34-GI-250-1000-T14-B4068-1517-30
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883020TYPE34-GI-250-1000-H9-C4068-1517-16
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883029TYPE34-GI-250-1000-T1-B4068-1517-36
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883038TYPE34-GI-250-1000-T4-C4068-1517-46
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883047TYPE34-GI-250-1000-T3-C4068-1517-43
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883056TYPE34-GI-250-1000-H8-B4068-1517-12
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883065TYPE34-GI-250-1000-H6-A4068-1517-05
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883074TYPE34-GI-250-1000-H14-A4068-1516-83
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883090TYPE34-GI-250-1000-T8-C4068-1517-58
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883099TYPE34-GI-250-1000-T6-B4068-1517-51
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883108TYPE34-GI-250-1000-H5-B4068-1517-03
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883117TYPE34-GI-250-1000-H5-A4068-1517-02
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883126TYPE34-GI-250-1000-T4-A4068-1517-44
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883135TYPE34-GI-250-1000-H2-A4068-1516-92
202,650
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883144TYPE34-GI-250-1000-T7-B4068-1517-54
173,780
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする