曜日別特売

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1500シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-250-1500シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅250mm
機長1500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82883555TYPE34-GI-250-1500-T3-B4068-1518-33
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883564TYPE34-GI-250-1500-T14-A4068-1518-20
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883580TYPE34-GI-250-1500-T1-B4068-1518-27
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883589TYPE34-GI-250-1500-H1-C4068-1517-82
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883598TYPE34-GI-250-1500-T15-C4068-1518-25
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883607TYPE34-GI-250-1500-H4-B4068-1517-90
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883616TYPE34-GI-250-1500-T10-A4068-1518-08
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883625TYPE34-GI-250-1500-T9-A4068-1518-50
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883634TYPE34-GI-250-1500-T2-A4068-1518-29
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883650TYPE34-GI-250-1500-T3-A4068-1518-32
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883659TYPE34-GI-250-1500-H2-B4068-1517-84
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883668TYPE34-GI-250-1500-T2-C4068-1518-31
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883677TYPE34-GI-250-1500-T3-C4068-1518-34
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883686TYPE34-GI-250-1500-T14-B4068-1518-21
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883695TYPE34-GI-250-1500-T12-B4068-1518-15
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883704TYPE34-GI-250-1500-H7-B4068-1517-99
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883720TYPE34-GI-250-1500-T5-A4068-1518-38
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883729TYPE34-GI-250-1500-T10-B4068-1518-09
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883738TYPE34-GI-250-1500-H11-C4068-1517-67
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883747TYPE34-GI-250-1500-H5-A4068-1517-92
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883756TYPE34-GI-250-1500-T1-A4068-1518-26
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883765TYPE34-GI-250-1500-H3-C4068-1517-88
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883774TYPE34-GI-250-1500-H10-B4068-1517-63
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883790TYPE34-GI-250-1500-H15-A4068-1517-77
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883799TYPE34-GI-250-1500-H15-B4068-1517-78
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883808TYPE34-GI-250-1500-H9-B4068-1518-06
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883817TYPE34-GI-250-1500-T15-A4068-1518-23
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883826TYPE34-GI-250-1500-H3-B4068-1517-87
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883835TYPE34-GI-250-1500-T5-C4068-1518-40
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883844TYPE34-GI-250-1500-H6-C4068-1517-97
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883860TYPE34-GI-250-1500-H14-A4068-1517-74
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883869TYPE34-GI-250-1500-H4-A4068-1517-89
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883878TYPE34-GI-250-1500-H3-A4068-1517-86
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883887TYPE34-GI-250-1500-T12-A4068-1518-14
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883896TYPE34-GI-250-1500-H6-B4068-1517-96
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883905TYPE34-GI-250-1500-T8-A4068-1518-47
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883914TYPE34-GI-250-1500-H9-A4068-1518-05
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883930TYPE34-GI-250-1500-H4-C4068-1517-91
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883939TYPE34-GI-250-1500-T12-C4068-1518-16
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883948TYPE34-GI-250-1500-H12-B4068-1517-69
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883957TYPE34-GI-250-1500-H14-B4068-1517-75
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883966TYPE34-GI-250-1500-H14-C4068-1517-76
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883975TYPE34-GI-250-1500-T11-B4068-1518-12
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82883984TYPE34-GI-250-1500-T13-C4068-1518-19
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884000TYPE34-GI-250-1500-H7-A4068-1517-98
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884009TYPE34-GI-250-1500-T6-B4068-1518-42
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884018TYPE34-GI-250-1500-H11-A4068-1517-65
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884027TYPE34-GI-250-1500-H5-C4068-1517-94
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884036TYPE34-GI-250-1500-H2-A4068-1517-83
211,580
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82884045TYPE34-GI-250-1500-T6-C4068-1518-43
181,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする