ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-400-2500シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅400mm
機長2500mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82897957TYPE34-GI-400-2500-T6-C4068-1547-52
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82897966TYPE34-GI-400-2500-H11-C4068-1546-76
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82897975TYPE34-GI-400-2500-H8-A4068-1547-11
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82897984TYPE34-GI-400-2500-H7-A4068-1547-08
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898000TYPE34-GI-400-2500-H13-C4068-1546-82
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898009TYPE34-GI-400-2500-H9-A4068-1547-14
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898018TYPE34-GI-400-2500-H10-C4068-1546-73
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898027TYPE34-GI-400-2500-T10-A4068-1547-17
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898036TYPE34-GI-400-2500-H2-A4068-1546-92
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898045TYPE34-GI-400-2500-H12-C4068-1546-79
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898054TYPE34-GI-400-2500-H8-C4068-1547-13
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898070TYPE34-GI-400-2500-T9-C4068-1547-61
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898079TYPE34-GI-400-2500-T2-B4068-1547-39
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898088TYPE34-GI-400-2500-H1-C4068-1546-91
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898097TYPE34-GI-400-2500-H2-C4068-1546-94
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898106TYPE34-GI-400-2500-T13-B4068-1547-27
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898115TYPE34-GI-400-2500-T3-C4068-1547-43
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898124TYPE34-GI-400-2500-H6-C4068-1547-07
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898140TYPE34-GI-400-2500-H11-A4068-1546-74
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898149TYPE34-GI-400-2500-T3-B4068-1547-42
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898158TYPE34-GI-400-2500-H15-B4068-1546-87
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898167TYPE34-GI-400-2500-T6-A4068-1547-50
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898176TYPE34-GI-400-2500-T9-B4068-1547-60
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898185TYPE34-GI-400-2500-H1-B4068-1546-90
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898194TYPE34-GI-400-2500-H10-A4068-1546-71
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898210TYPE34-GI-400-2500-T7-B4068-1547-54
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898219TYPE34-GI-400-2500-H15-A4068-1546-86
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898228TYPE34-GI-400-2500-H7-C4068-1547-10
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898237TYPE34-GI-400-2500-T15-B4068-1547-33
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898246TYPE34-GI-400-2500-H5-C4068-1547-04
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898255TYPE34-GI-400-2500-H3-C4068-1546-97
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898264TYPE34-GI-400-2500-H14-C4068-1546-85
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898280TYPE34-GI-400-2500-T12-C4068-1547-25
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898289TYPE34-GI-400-2500-T7-C4068-1547-55
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898298TYPE34-GI-400-2500-T1-A4068-1547-35
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898307TYPE34-GI-400-2500-T10-C4068-1547-19
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898316TYPE34-GI-400-2500-H12-B4068-1546-78
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898325TYPE34-GI-400-2500-T14-B4068-1547-30
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898334TYPE34-GI-400-2500-H8-B4068-1547-12
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898350TYPE34-GI-400-2500-H9-C4068-1547-16
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898359TYPE34-GI-400-2500-T11-B4068-1547-21
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898368TYPE34-GI-400-2500-H6-A4068-1547-05
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898377TYPE34-GI-400-2500-H14-A4068-1546-83
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898386TYPE34-GI-400-2500-T6-B4068-1547-51
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898395TYPE34-GI-400-2500-T12-A4068-1547-23
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898404TYPE34-GI-400-2500-T9-A4068-1547-59
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898420TYPE34-GI-400-2500-H5-A4068-1547-02
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898429TYPE34-GI-400-2500-H4-C4068-1547-01
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898438TYPE34-GI-400-2500-T2-A4068-1547-38
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82898447TYPE34-GI-400-2500-H11-B4068-1546-75
305,380
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする