曜日別特売

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズ

ベルゴッチ ダコーレス GI TYPE34-GI-500-2000シリーズ - マキテック

ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅500mm
機長2000mm
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82901554TYPE34-GI-500-2000-H1-C4068-1555-10
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901570TYPE34-GI-500-2000-H6-A4068-1555-23
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901579TYPE34-GI-500-2000-T1-C4068-1555-55
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901588TYPE34-GI-500-2000-H7-C4068-1555-28
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901597TYPE34-GI-500-2000-H14-A4068-1555-02
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901606TYPE34-GI-500-2000-H12-C4068-1554-97
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901615TYPE34-GI-500-2000-H5-C4068-1555-22
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901624TYPE34-GI-500-2000-T2-C4068-1555-58
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901640TYPE34-GI-500-2000-H15-B4068-1555-06
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901649TYPE34-GI-500-2000-T14-C4068-1555-49
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901658TYPE34-GI-500-2000-H2-B4068-1555-12
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901667TYPE34-GI-500-2000-T12-A4068-1555-41
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901676TYPE34-GI-500-2000-H5-A4068-1555-20
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901685TYPE34-GI-500-2000-H12-A4068-1554-95
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901694TYPE34-GI-500-2000-H3-C4068-1555-16
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901710TYPE34-GI-500-2000-H11-C4068-1554-94
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901719TYPE34-GI-500-2000-T10-A4068-1555-35
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901728TYPE34-GI-500-2000-T10-B4068-1555-36
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901737TYPE34-GI-500-2000-T9-A4068-1555-77
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901746TYPE34-GI-500-2000-T11-B4068-1555-39
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901755TYPE34-GI-500-2000-T7-A4068-1555-71
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901764TYPE34-GI-500-2000-H6-B4068-1555-24
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901780TYPE34-GI-500-2000-H15-C4068-1555-07
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901789TYPE34-GI-500-2000-T7-C4068-1555-73
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901798TYPE34-GI-500-2000-T14-B4068-1555-48
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901807TYPE34-GI-500-2000-T4-A4068-1555-62
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901816TYPE34-GI-500-2000-H13-A4068-1554-98
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901825TYPE34-GI-500-2000-H4-A4068-1555-17
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901834TYPE34-GI-500-2000-H2-A4068-1555-11
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901850TYPE34-GI-500-2000-T11-A4068-1555-38
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901859TYPE34-GI-500-2000-H1-B4068-1555-09
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901868TYPE34-GI-500-2000-T3-A4068-1555-59
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901877TYPE34-GI-500-2000-H14-B4068-1555-03
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901886TYPE34-GI-500-2000-T2-B4068-1555-57
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901895TYPE34-GI-500-2000-H4-C4068-1555-19
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901904TYPE34-GI-500-2000-T1-A4068-1555-53
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901920TYPE34-GI-500-2000-H6-C4068-1555-25
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901929TYPE34-GI-500-2000-H9-A4068-1555-32
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901938TYPE34-GI-500-2000-H1-A4068-1555-08
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901947TYPE34-GI-500-2000-T8-C4068-1555-76
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901956TYPE34-GI-500-2000-H3-B4068-1555-15
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901965TYPE34-GI-500-2000-H9-C4068-1555-34
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901974TYPE34-GI-500-2000-T6-B4068-1555-69
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901990TYPE34-GI-500-2000-H9-B4068-1555-33
300,130
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82901999TYPE34-GI-500-2000-T9-C4068-1555-79
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82902008TYPE34-GI-500-2000-T14-A4068-1555-47
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82902017TYPE34-GI-500-2000-T6-A4068-1555-68
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82902026TYPE34-GI-500-2000-T15-B4068-1555-51
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82902035TYPE34-GI-500-2000-T5-A4068-1555-65
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82902044TYPE34-GI-500-2000-T8-A4068-1555-74
269,850
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする