ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-2000シリーズ

ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-2000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅50mm
機長2000mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82951060TYPE34-JI-50-2000-H1-C2568-1671-46
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951069TYPE34-JI-50-2000-T9-C2568-1672-16
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951078TYPE34-JI-50-2000-T5-B2568-1672-03
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951087TYPE34-JI-50-2000-T10-A2568-1671-71
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951096TYPE34-JI-50-2000-H9-C2568-1671-70
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951105TYPE34-JI-50-2000-T8-B2568-1672-12
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951114TYPE34-JI-50-2000-T2-A2568-1671-92
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951130TYPE34-JI-50-2000-H12-B2568-1671-33
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951139TYPE34-JI-50-2000-H1-B2568-1671-45
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951148TYPE34-JI-50-2000-H12-C2568-1671-34
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951157TYPE34-JI-50-2000-H14-C2568-1671-40
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951166TYPE34-JI-50-2000-T1-C2568-1671-91
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951175TYPE34-JI-50-2000-H4-A2568-1671-53
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951184TYPE34-JI-50-2000-T3-A2568-1671-95
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951200TYPE34-JI-50-2000-T11-C2568-1671-76
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951209TYPE34-JI-50-2000-T14-A2568-1671-83
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951218TYPE34-JI-50-2000-H9-A2568-1671-68
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951227TYPE34-JI-50-2000-T8-C2568-1672-13
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951236TYPE34-JI-50-2000-T6-B2568-1672-06
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951245TYPE34-JI-50-2000-H5-A2568-1671-56
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951254TYPE34-JI-50-2000-H10-C2568-1671-28
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951270TYPE34-JI-50-2000-H3-A2568-1671-50
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951279TYPE34-JI-50-2000-H6-C2568-1671-61
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951288TYPE34-JI-50-2000-H8-C2568-1671-67
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951297TYPE34-JI-50-2000-T14-B2568-1671-84
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951306TYPE34-JI-50-2000-T15-B2568-1671-87
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951315TYPE34-JI-50-2000-T11-B2568-1671-75
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951324TYPE34-JI-50-2000-H6-A2568-1671-59
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951340TYPE34-JI-50-2000-T5-A2568-1672-02
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951349TYPE34-JI-50-2000-H2-A2568-1671-47
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951358TYPE34-JI-50-2000-T4-A2568-1671-98
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951367TYPE34-JI-50-2000-H3-C2568-1671-52
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951376TYPE34-JI-50-2000-T7-B2568-1672-09
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951385TYPE34-JI-50-2000-T10-C2568-1671-73
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951394TYPE34-JI-50-2000-H12-A2568-1671-32
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951410TYPE34-JI-50-2000-H6-B2568-1671-60
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951419TYPE34-JI-50-2000-T9-B2568-1672-15
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951428TYPE34-JI-50-2000-H11-A2568-1671-29
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951437TYPE34-JI-50-2000-H3-B2568-1671-51
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951446TYPE34-JI-50-2000-H13-B2568-1671-36
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951455TYPE34-JI-50-2000-H11-C2568-1671-31
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951464TYPE34-JI-50-2000-H7-C2568-1671-64
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951480TYPE34-JI-50-2000-H14-A2568-1671-38
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951489TYPE34-JI-50-2000-H5-B2568-1671-57
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951498TYPE34-JI-50-2000-H14-B2568-1671-39
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951507TYPE34-JI-50-2000-T15-C2568-1671-88
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951516TYPE34-JI-50-2000-T15-A2568-1671-86
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951525TYPE34-JI-50-2000-T3-B2568-1671-96
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951534TYPE34-JI-50-2000-T13-C2568-1671-82
188,650
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951550TYPE34-JI-50-2000-H2-B2568-1671-48
218,930
209,800
230,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする