ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-2500シリーズ

ベルゴッチ 短機長 JI TYPE34-JI-50-2500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
ベルト幅50mm
機長2500mm
定格出力25W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82951954TYPE34-JI-50-2500-H12-C2568-1672-25
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951970TYPE34-JI-50-2500-H9-B2568-1672-60
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951979TYPE34-JI-50-2500-H15-C2568-1672-34
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951988TYPE34-JI-50-2500-H7-C2568-1672-55
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82951997TYPE34-JI-50-2500-H14-B2568-1672-30
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952006TYPE34-JI-50-2500-H13-C2568-1672-28
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952015TYPE34-JI-50-2500-H15-A2568-1672-32
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952024TYPE34-JI-50-2500-H12-B2568-1672-24
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952040TYPE34-JI-50-2500-H8-A2568-1672-56
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952049TYPE34-JI-50-2500-H7-B2568-1672-54
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952058TYPE34-JI-50-2500-H8-C2568-1672-58
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952067TYPE34-JI-50-2500-H14-A2568-1672-29
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952076TYPE34-JI-50-2500-H3-C2568-1672-43
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952085TYPE34-JI-50-2500-H10-A2568-1672-17
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952094TYPE34-JI-50-2500-H2-C2568-1672-40
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952110TYPE34-JI-50-2500-T11-B2568-1672-66
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952119TYPE34-JI-50-2500-H3-B2568-1672-42
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952128TYPE34-JI-50-2500-H2-B2568-1672-39
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952137TYPE34-JI-50-2500-H4-C2568-1672-46
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952146TYPE34-JI-50-2500-T11-A2568-1672-65
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952155TYPE34-JI-50-2500-H10-B2568-1672-18
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952164TYPE34-JI-50-2500-T12-B2568-1672-69
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952180TYPE34-JI-50-2500-H14-C2568-1672-31
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952189TYPE34-JI-50-2500-H11-A2568-1672-20
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952198TYPE34-JI-50-2500-H1-C2568-1672-37
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952207TYPE34-JI-50-2500-H13-A2568-1672-26
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952216TYPE34-JI-50-2500-T12-A2568-1672-68
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952225TYPE34-JI-50-2500-H15-B2568-1672-33
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952234TYPE34-JI-50-2500-H11-C2568-1672-22
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952250TYPE34-JI-50-2500-T10-A2568-1672-62
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952259TYPE34-JI-50-2500-H7-A2568-1672-53
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952268TYPE34-JI-50-2500-T10-B2568-1672-63
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952277TYPE34-JI-50-2500-H2-A2568-1672-38
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952286TYPE34-JI-50-2500-H9-C2568-1672-61
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952295TYPE34-JI-50-2500-H1-B2568-1672-36
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952304TYPE34-JI-50-2500-H6-C2568-1672-52
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952320TYPE34-JI-50-2500-H5-C2568-1672-49
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952329TYPE34-JI-50-2500-H6-B2568-1672-51
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952338TYPE34-JI-50-2500-H8-B2568-1672-57
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952347TYPE34-JI-50-2500-T11-C2568-1672-67
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952356TYPE34-JI-50-2500-H12-A2568-1672-23
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952365TYPE34-JI-50-2500-H6-A2568-1672-50
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952374TYPE34-JI-50-2500-H9-A2568-1672-59
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952390TYPE34-JI-50-2500-H5-B2568-1672-48
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952399TYPE34-JI-50-2500-H4-B2568-1672-45
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952408TYPE34-JI-50-2500-H10-C2568-1672-19
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952417TYPE34-JI-50-2500-H5-A2568-1672-47
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952426TYPE34-JI-50-2500-H11-B2568-1672-21
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952435TYPE34-JI-50-2500-H1-A2568-1672-35
224,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82952444TYPE34-JI-50-2500-T10-C2568-1672-64
192,850
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする