ベルゴッチJGI巾100機長0.3M TYPE34-JGI-100-300シリーズ

ベルゴッチJGI巾100機長0.3M TYPE34-JGI-100-300シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅100mm
機長300mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82961858TYPE34-JGI-100-300-H12-A4068-1575-86
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961867TYPE34-JGI-100-300-H15-A4068-1575-95
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961876TYPE34-JGI-100-300-H1-A4068-1575-98
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961885TYPE34-JGI-100-300-H14-A4068-1575-92
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961894TYPE34-JGI-100-300-H11-A4068-1575-83
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961910TYPE34-JGI-100-300-H13-A4068-1575-89
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961919TYPE34-JGI-100-300-H10-A4068-1575-80
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961928TYPE34-JGI-100-300-T9-A4068-1576-68
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961937TYPE34-JGI-100-300-T14-A4068-1576-38
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961946TYPE34-JGI-100-300-H8-A4068-1576-20
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961955TYPE34-JGI-100-300-H2-A4068-1576-02
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961964TYPE34-JGI-100-300-T6-A4068-1576-59
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961980TYPE34-JGI-100-300-H5-A4068-1576-11
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961989TYPE34-JGI-100-300-H3-A4068-1576-05
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82961998TYPE34-JGI-100-300-T12-A4068-1576-32
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962007TYPE34-JGI-100-300-T8-A4068-1576-65
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962016TYPE34-JGI-100-300-T7-A4068-1576-62
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962025TYPE34-JGI-100-300-T3-A4068-1576-50
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962034TYPE34-JGI-100-300-H4-A4068-1576-08
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962050TYPE34-JGI-100-300-H6-A4068-1576-14
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962059TYPE34-JGI-100-300-T13-A4068-1576-35
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962068TYPE34-JGI-100-300-H9-A4068-1576-23
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962077TYPE34-JGI-100-300-T2-A4068-1576-47
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962086TYPE34-JGI-100-300-T1-A4068-1576-44
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962095TYPE34-JGI-100-300-T11-A4068-1576-29
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962104TYPE34-JGI-100-300-T4-A4068-1576-53
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962120TYPE34-JGI-100-300-T10-A4068-1576-26
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962129TYPE34-JGI-100-300-H7-A4068-1576-17
252,350
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962138TYPE34-JGI-100-300-T5-A4068-1576-56
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82962147TYPE34-JGI-100-300-T15-A4068-1576-41
221,900
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする