ベルゴッチJGI巾100機長2.5M TYPE34-JGI-100-2500シリーズ

ベルゴッチJGI巾100機長2.5M TYPE34-JGI-100-2500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅100mm
機長2500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82963057TYPE34-JGI-100-2500-H4-A4068-1574-26
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963066TYPE34-JGI-100-2500-H11-A4068-1574-02
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963075TYPE34-JGI-100-2500-H9-A4068-1574-41
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963084TYPE34-JGI-100-2500-H13-A4068-1574-08
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963100TYPE34-JGI-100-2500-H7-A4068-1574-35
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963109TYPE34-JGI-100-2500-H3-A4068-1574-23
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963118TYPE34-JGI-100-2500-T8-A4068-1574-83
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963127TYPE34-JGI-100-2500-T1-A4068-1574-62
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963136TYPE34-JGI-100-2500-T6-A4068-1574-77
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963145TYPE34-JGI-100-2500-T7-A4068-1574-80
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963154TYPE34-JGI-100-2500-H5-A4068-1574-29
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963170TYPE34-JGI-100-2500-T3-A4068-1574-68
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963179TYPE34-JGI-100-2500-H10-A4068-1573-98
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963188TYPE34-JGI-100-2500-H6-A4068-1574-32
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963197TYPE34-JGI-100-2500-T15-A4068-1574-59
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963206TYPE34-JGI-100-2500-H14-A4068-1574-11
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963215TYPE34-JGI-100-2500-T12-A4068-1574-50
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963224TYPE34-JGI-100-2500-T2-A4068-1574-65
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963240TYPE34-JGI-100-2500-T9-A4068-1574-86
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963249TYPE34-JGI-100-2500-T10-A4068-1574-44
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963258TYPE34-JGI-100-2500-T14-A4068-1574-56
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963267TYPE34-JGI-100-2500-H12-A4068-1574-05
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963276TYPE34-JGI-100-2500-T5-A4068-1574-74
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963285TYPE34-JGI-100-2500-H15-A4068-1574-14
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963294TYPE34-JGI-100-2500-T4-A4068-1574-71
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963310TYPE34-JGI-100-2500-H1-A4068-1574-17
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963319TYPE34-JGI-100-2500-T13-A4068-1574-53
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963328TYPE34-JGI-100-2500-T11-A4068-1574-47
257,430
249,800
274,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963337TYPE34-JGI-100-2500-H2-A4068-1574-20
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963346TYPE34-JGI-100-2500-H8-A4068-1574-38
288,750
279,800
307,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする