曜日別特売

ベルゴッチJGI巾100機長2M TYPE34-JGI-100-2000シリーズ

ベルゴッチJGI巾100機長2M TYPE34-JGI-100-2000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅100mm
機長2000mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82963355TYPE34-JGI-100-2000-H15-A4068-1573-23
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963364TYPE34-JGI-100-2000-H6-A4068-1573-41
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963380TYPE34-JGI-100-2000-T2-A4068-1573-74
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963389TYPE34-JGI-100-2000-T10-A4068-1573-53
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963398TYPE34-JGI-100-2000-T15-A4068-1573-68
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963407TYPE34-JGI-100-2000-H11-A4068-1573-11
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963416TYPE34-JGI-100-2000-T6-A4068-1573-86
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963425TYPE34-JGI-100-2000-H5-A4068-1573-38
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963434TYPE34-JGI-100-2000-T14-A4068-1573-65
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963450TYPE34-JGI-100-2000-H8-A4068-1573-47
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963459TYPE34-JGI-100-2000-T8-A4068-1573-92
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963468TYPE34-JGI-100-2000-T11-A4068-1573-56
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963477TYPE34-JGI-100-2000-T1-A4068-1573-71
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963486TYPE34-JGI-100-2000-H14-A4068-1573-20
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963495TYPE34-JGI-100-2000-H13-A4068-1573-17
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963504TYPE34-JGI-100-2000-H4-A4068-1573-35
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963520TYPE34-JGI-100-2000-H3-A4068-1573-32
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963529TYPE34-JGI-100-2000-T3-A4068-1573-77
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963538TYPE34-JGI-100-2000-T9-A4068-1573-95
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963547TYPE34-JGI-100-2000-H10-A4068-1573-08
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963556TYPE34-JGI-100-2000-T4-A4068-1573-80
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963565TYPE34-JGI-100-2000-H1-A4068-1573-26
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963574TYPE34-JGI-100-2000-H7-A4068-1573-44
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963590TYPE34-JGI-100-2000-H12-A4068-1573-14
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963599TYPE34-JGI-100-2000-T13-A4068-1573-62
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963608TYPE34-JGI-100-2000-T7-A4068-1573-89
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963617TYPE34-JGI-100-2000-T12-A4068-1573-59
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963626TYPE34-JGI-100-2000-H9-A4068-1573-50
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963635TYPE34-JGI-100-2000-H2-A4068-1573-29
275,100
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82963644TYPE34-JGI-100-2000-T5-A4068-1573-83
245,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする