ベルゴッチJGI巾150機長0.5M TYPE34-JGI-150-500シリーズ

ベルゴッチJGI巾150機長0.5M TYPE34-JGI-150-500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅150mm
機長500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82964256TYPE34-JGI-150-500-H15-A4068-1583-23
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964265TYPE34-JGI-150-500-H1-A4068-1583-26
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964274TYPE34-JGI-150-500-T10-A4068-1583-53
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964290TYPE34-JGI-150-500-H3-A4068-1583-32
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964299TYPE34-JGI-150-500-H12-A4068-1583-14
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964308TYPE34-JGI-150-500-H7-A4068-1583-44
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964317TYPE34-JGI-150-500-T13-A4068-1583-62
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964326TYPE34-JGI-150-500-T2-A4068-1583-74
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964335TYPE34-JGI-150-500-H8-A4068-1583-47
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964344TYPE34-JGI-150-500-H4-A4068-1583-35
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964360TYPE34-JGI-150-500-T12-A4068-1583-59
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964369TYPE34-JGI-150-500-H2-A4068-1583-29
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964378TYPE34-JGI-150-500-T7-A4068-1583-89
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964387TYPE34-JGI-150-500-H5-A4068-1583-38
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964396TYPE34-JGI-150-500-T8-A4068-1583-92
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964405TYPE34-JGI-150-500-H14-A4068-1583-20
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964414TYPE34-JGI-150-500-T3-A4068-1583-77
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964430TYPE34-JGI-150-500-T11-A4068-1583-56
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964439TYPE34-JGI-150-500-T5-A4068-1583-83
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964448TYPE34-JGI-150-500-T9-A4068-1583-95
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964457TYPE34-JGI-150-500-H9-A4068-1583-50
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964466TYPE34-JGI-150-500-T1-A4068-1583-71
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964475TYPE34-JGI-150-500-T6-A4068-1583-86
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964484TYPE34-JGI-150-500-H6-A4068-1583-41
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964500TYPE34-JGI-150-500-H11-A4068-1583-11
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964509TYPE34-JGI-150-500-T15-A4068-1583-68
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964518TYPE34-JGI-150-500-T4-A4068-1583-80
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964527TYPE34-JGI-150-500-H13-A4068-1583-17
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964536TYPE34-JGI-150-500-T14-A4068-1583-65
230,300
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82964545TYPE34-JGI-150-500-H10-A4068-1583-08
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする