ベルゴッチJGI巾200機長0.5M TYPE34-JGI-200-500シリーズ

ベルゴッチJGI巾200機長0.5M TYPE34-JGI-200-500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅200mm
機長500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82966356TYPE34-JGI-200-500-T3-A4068-1590-14
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966365TYPE34-JGI-200-500-T15-A4068-1590-05
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966374TYPE34-JGI-200-500-T14-A4068-1590-02
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966390TYPE34-JGI-200-500-T4-A4068-1590-17
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966399TYPE34-JGI-200-500-T5-A4068-1590-20
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966408TYPE34-JGI-200-500-T8-A4068-1590-29
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966417TYPE34-JGI-200-500-T9-A4068-1590-32
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966426TYPE34-JGI-200-500-T7-A4068-1590-26
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966435TYPE34-JGI-200-500-T6-A4068-1590-23
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966444TYPE34-JGI-200-500-T1-A4068-1590-08
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966460TYPE34-JGI-200-500-T2-A4068-1590-11
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966469TYPE34-JGI-200-500-T11-A4068-1589-92
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966478TYPE34-JGI-200-500-H13-A4068-1589-53
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966487TYPE34-JGI-200-500-H2-A4068-1589-65
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966496TYPE34-JGI-200-500-H1-A4068-1589-62
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966505TYPE34-JGI-200-500-H5-A4068-1589-74
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966514TYPE34-JGI-200-500-T10-A4068-1589-89
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966530TYPE34-JGI-200-500-H10-A4068-1589-44
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966539TYPE34-JGI-200-500-H9-A4068-1589-86
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966548TYPE34-JGI-200-500-H3-A4068-1589-68
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966557TYPE34-JGI-200-500-H7-A4068-1589-80
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966566TYPE34-JGI-200-500-H11-A4068-1589-47
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966575TYPE34-JGI-200-500-H4-A4068-1589-71
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966584TYPE34-JGI-200-500-H6-A4068-1589-77
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966600TYPE34-JGI-200-500-T13-A4068-1589-98
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966609TYPE34-JGI-200-500-H12-A4068-1589-50
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966618TYPE34-JGI-200-500-H14-A4068-1589-56
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966627TYPE34-JGI-200-500-H15-A4068-1589-59
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966636TYPE34-JGI-200-500-H8-A4068-1589-83
266,880
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82966645TYPE34-JGI-200-500-T12-A4068-1589-95
235,550
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする