ベルゴッチJGI巾200機長2.5M TYPE34-JGI-200-2500シリーズ

ベルゴッチJGI巾200機長2.5M TYPE34-JGI-200-2500シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅200mm
機長2500mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82967257TYPE34-JGI-200-2500-H6-A4068-1587-05
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967266TYPE34-JGI-200-2500-H7-A4068-1587-08
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967275TYPE34-JGI-200-2500-T3-A4068-1587-41
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967284TYPE34-JGI-200-2500-H8-A4068-1587-11
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967300TYPE34-JGI-200-2500-H4-A4068-1586-98
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967309TYPE34-JGI-200-2500-T9-A4068-1587-59
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967318TYPE34-JGI-200-2500-H2-A4068-1586-92
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967327TYPE34-JGI-200-2500-T5-A4068-1587-47
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967336TYPE34-JGI-200-2500-H1-A4068-1586-89
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967345TYPE34-JGI-200-2500-T1-A4068-1587-35
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967354TYPE34-JGI-200-2500-H12-A4068-1586-77
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967370TYPE34-JGI-200-2500-T7-A4068-1587-53
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967379TYPE34-JGI-200-2500-T4-A4068-1587-44
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967388TYPE34-JGI-200-2500-H13-A4068-1586-80
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967397TYPE34-JGI-200-2500-T6-A4068-1587-50
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967406TYPE34-JGI-200-2500-T13-A4068-1587-26
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967415TYPE34-JGI-200-2500-T8-A4068-1587-56
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967424TYPE34-JGI-200-2500-H9-A4068-1587-14
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967440TYPE34-JGI-200-2500-H15-A4068-1586-86
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967449TYPE34-JGI-200-2500-T14-A4068-1587-29
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967458TYPE34-JGI-200-2500-H5-A4068-1587-02
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967467TYPE34-JGI-200-2500-T12-A4068-1587-23
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967476TYPE34-JGI-200-2500-H10-A4068-1586-71
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967485TYPE34-JGI-200-2500-T11-A4068-1587-20
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967494TYPE34-JGI-200-2500-H14-A4068-1586-83
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967510TYPE34-JGI-200-2500-H11-A4068-1586-74
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967519TYPE34-JGI-200-2500-T15-A4068-1587-32
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967528TYPE34-JGI-200-2500-T10-A4068-1587-17
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967537TYPE34-JGI-200-2500-T2-A4068-1587-38
276,150
269,800
296,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967546TYPE34-JGI-200-2500-H3-A4068-1586-95
306,430
299,800
329,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする