ベルゴッチJGI巾200機長2M TYPE34-JGI-200-2000シリーズ

ベルゴッチJGI巾200機長2M TYPE34-JGI-200-2000シリーズ - マキテック

各工程間のつなぎ搬送に適した短機長タイプです。
軽荷重搬送用変速ミニベルトコンベヤです。
ベルトが蛇行しにくいダコーレスタイプです。
ベルト幅200mm
機長2000mm
AC100V(単相)
定格出力40W
標準ベルト(色:グリーン、食品規格適合、帯電防止処理)
センタードライブ

内容量1台
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82967555TYPE34-JGI-200-2000-T12-A4068-1586-32
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967564TYPE34-JGI-200-2000-T15-A4068-1586-41
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967580TYPE34-JGI-200-2000-H14-A4068-1585-92
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967589TYPE34-JGI-200-2000-T5-A4068-1586-56
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967598TYPE34-JGI-200-2000-H15-A4068-1585-95
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967607TYPE34-JGI-200-2000-H3-A4068-1586-05
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967616TYPE34-JGI-200-2000-T9-A4068-1586-68
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967625TYPE34-JGI-200-2000-T1-A4068-1586-44
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967634TYPE34-JGI-200-2000-T4-A4068-1586-53
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967650TYPE34-JGI-200-2000-H10-A4068-1585-80
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967659TYPE34-JGI-200-2000-T10-A4068-1586-26
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967668TYPE34-JGI-200-2000-T3-A4068-1586-50
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967677TYPE34-JGI-200-2000-H8-A4068-1586-20
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967686TYPE34-JGI-200-2000-H2-A4068-1586-02
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967695TYPE34-JGI-200-2000-H9-A4068-1586-23
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967704TYPE34-JGI-200-2000-H13-A4068-1585-89
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967720TYPE34-JGI-200-2000-T2-A4068-1586-47
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967729TYPE34-JGI-200-2000-H11-A4068-1585-83
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967738TYPE34-JGI-200-2000-H4-A4068-1586-08
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967747TYPE34-JGI-200-2000-T7-A4068-1586-62
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967756TYPE34-JGI-200-2000-H12-A4068-1585-86
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967765TYPE34-JGI-200-2000-T8-A4068-1586-65
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967774TYPE34-JGI-200-2000-H7-A4068-1586-17
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967790TYPE34-JGI-200-2000-T13-A4068-1586-35
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967799TYPE34-JGI-200-2000-T11-A4068-1586-29
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967808TYPE34-JGI-200-2000-H5-A4068-1586-11
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967817TYPE34-JGI-200-2000-H1-A4068-1585-98
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967826TYPE34-JGI-200-2000-T6-A4068-1586-59
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967835TYPE34-JGI-200-2000-T14-A4068-1586-38
260,580
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
82967844TYPE34-JGI-200-2000-H6-A4068-1586-14
291,900
289,800
318,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする